ABB - Pédéstal Gemini Taille 5 - C602019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 500 mm
hauteur - 590 mm
profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126020199
Réf. Sonepar
00026602019
Réf. Fournisseur
C602019
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
500 mm
hauteur:
590 mm
profondeur:
330 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
330 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
autre
capacité de charge max.:
100 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.