ABB - Peigne alim. 125A max pour 3 MS/MO165 avec 2 cont AUX - HD450199

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Peigne alim. 125A max pour 3 MS/MO165 avec 2 cont AUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 9

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 11.6

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • longueur - 204 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013614501999

Réf. Sonepar

00026450199

Réf. Fournisseur

HD450199

Marque

ABB

nombre de pôles:

9

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

11.6

courant permanent nominal (Iu):

125 A

longueur:

204 mm

section transversale:

25 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

Peigne alim. 125A max pour 3 MS/MO165 avec 2 cont AUX

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.