ABB - Peigne alim. 125A max pour 4 MS/MO165 avec 2 cont AUX - HD450198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 15.8
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
longueur - 277 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires MS165
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614501982
Réf. Sonepar
00026450198
Réf. Fournisseur
HD450198
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
15.8
courant permanent nominal (Iu):
125 A
longueur:
277 mm
section transversale:
25 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
4
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.