ABB - Peigne d'alimentation 100A Max pour 3 MS116/132 avec 2 contacts auxilliaires - H440067

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Peigne d'alimentation 100A Max pour 3 MS116/132 avec 2 contacts auxilliaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 9.57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 167.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4013614400674

Réf. Sonepar

00026002411

Réf. Fournisseur

H440067

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

9

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

9.57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

167.5 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

14 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

fourchette

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Non

Peigne d'alimentation 100A Max pour 3 MS116/132 avec 2 contacts auxilliaires

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.