ABB - Peigne horizontal Gris 12 x 2P - 10mm2 - 2CDL220010R1012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 12
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 214 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S200 - Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779584616
Réf. Sonepar
00026958461
Réf. Fournisseur
2CDL220010R1012
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
12
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
12
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
214 mm
section transversale:
10 mm²
dimension du pas:
44729 mm
adapté au nombre d'appareils:
6
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4.5 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
25 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.