ABB - pilote de vanne thermostatique, 230 v - 588455


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non
fonction maître/esclave - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4016779950671
Réf. Sonepar
00026005270
Réf. Fournisseur
588455
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Non
fonction maître/esclave:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Non
affichage de la température et de la course:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
tension nominale:
230 V
alimentation électrique du bus:
Non
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Les entraînements de vannes thermoélectriques TSA/K sont adaptés à l'ouverture et à la fermeture des vannes dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Les appareils sont normalement fermés disponibles en 230 V et 24 V avec câble de raccordement enfichable. Le boîtier élégant protège l'appareil contre les projections d'eau. L'appareil est particulièrement adapté pour contrôler les radiateurs, les radiateurs convertisseurs et les plafonds rafraîchissants pour le contrôle de la température d'une pièce. L'entraînement de la vanne peut être contrôlé avec l'actionneur de commutation électronique ES/S ou avec le relais électronique ER/U en combinaison avec l'interface universelle US/U et un thermostat d'ambiance. Le montage par encliquetage simple et rapide sur toutes les vannes courantes s'effectue via les adaptateurs de vanne VA/Z.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.