ABB - Pilote Motorisé pour Vanne Thermostatique-Contôle Continu - 588250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non
fonction maître/esclave - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4016779630221
Réf. Sonepar
00026004982
Réf. Fournisseur
588250
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
régulateur de température avec régulation continue incorporée:
Non
fonction maître/esclave:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:
Non
affichage de la température et de la course:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
tension nominale:
30 V
alimentation électrique du bus:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'entraînement est un entraînement de vanne proportionnelle pour contrôler les vannes de chauffage et est monté sur des bases de vannes thermostatiques. Les adaptateurs de vanne VA10, VA78 pour vannes conventionnelles sont fournis. Le contrôle s'effectue via un thermostat d'ambiance continu KNX. La position réelle de la vanne est indiquée par 5 LED. L'entraînement de vanne dispose de deux entrées binaires pour un contact de présence et/ou un contact de fenêtre et pour une autre indication de signal. Avec coupleur de bus intégré.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.