ABB - Planche A4 étiquettes module BP 3/6 - 51022L-02

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Planche A4 étiquettes module BP 3/6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 297 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891804609

Réf. Sonepar

00026180460

Réf. Fournisseur

51022L-02

Marque

ABB

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

297 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

Planche A4 étiquettes module BP 3/6

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.