ABB - Planche A4 etiquettes module info - 51021L-02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891804593
Réf. Sonepar
00026180459
Réf. Fournisseur
51021L-02
Réf. Commerciale
ABB
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.