ABB - PLAQUE AR.BOT AVEC FL.1000MM PROFONDEUR 700MM - PBAF1070

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PLAQUE AR.BOT AVEC FL.1000MM PROFONDEUR 700MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 705 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 1005 mm

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8050669006112

Réf. Sonepar

00026006772

Réf. Fournisseur

PBAF1070

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

705 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

1005 mm

matériau:

autre

couleur:

autre

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

PLAQUE AR.BOT AVEC FL.1000MM PROFONDEUR 700MM

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.