ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 2 - 150386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 450 mm
largeur - 375 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126249514
Réf. Sonepar
00026624951
Réf. Fournisseur
150386
Marque
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
450 mm
largeur:
375 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



