ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 3 - 150387

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 375 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126249545

Réf. Sonepar

00026624954

Réf. Fournisseur

150387

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

hauteur:

600 mm

largeur:

375 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

230 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.