ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 4 - 150388


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126249576
Réf. Sonepar
00026624957
Réf. Fournisseur
150388
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
230 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.