ABB - Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 5 - L627410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 750 mm
largeur - 500 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126274103
Réf. Sonepar
00026627410
Réf. Fournisseur
L627410
Marque
ABB
matériau:
plastique
hauteur:
750 mm
largeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
330 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Plaque Arriere pour Coffret Gemini Taille 5
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



