ABB - Plaque Centrale Pour Prise Rj45 Acier Inox - 581355

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Centrale Pour Prise Rj45 Acier Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - TAE

  • mode de pose - encastré

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395087848

Réf. Sonepar

00026003229

Réf. Fournisseur

581355

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

TAE

mode de pose:

encastré

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

élément de commande

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

32 mm

profondeur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Plaque Centrale Pour Prise Rj45 Acier Inox

Les Atouts de l'article:

Pour unité de connexion téléphonique. ./. Pour inserts USB, VGA, HDMI et adaptateur de communication. Adaptateur d'alimentation USB 6472 U. Pour boîtier de connexion de haut-parleur. Convient pour le numéro de pièce 0248 / 0x-101. Pour les modules de données. Convient pour l'art. N ° 0219/12 et 0219/13. Pour prises modulaires avec prise RJ45 90 ° de Telegärtner (type MJ et WE). Matériel: acier inoxydable. Anti empreintes digitales.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.