ABB - Plaque de fond Isolante 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3 - 150269

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 375 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219005

Réf. Sonepar

00026621900

Réf. Fournisseur

150269

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

375 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de fond Isolante 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.