ABB - Plaque de fond Isolante 600mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4 - 150270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126219036
Réf. Sonepar
00026621903
Réf. Fournisseur
150270
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de fond Isolante 600mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



