ABB - Plaque de fond Metallique 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3 - 150261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 375 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126218824
Réf. Sonepar
00026621882
Réf. Fournisseur
150261
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
375 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de fond Metallique 600mm x 375mm pour Coffret Gemini Taille 3
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.