ABB - Plaque de fond Metallique 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 900 mm
largeur - 750 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126218916
Réf. Sonepar
00026621891
Réf. Fournisseur
150264
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
900 mm
largeur:
750 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de fond Metallique 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.