ABB - Plaque de Fond métallique plaquée en Alu pour Boite PC IP65 -12808-205X220X140mm - 12844


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 116 mm
largeur - 145 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER IP65
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126128444
Réf. Sonepar
00026612844
Réf. Fournisseur
12844
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
116 mm
largeur:
145 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de Fond métallique plaquée en Alu pour Boite PC IP65 -12808-205X220X140mm
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour boîtiers pour applications industrielles - Plaque de base métallique - pour boîtiers IP65 - 205x220 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour boîtiers pour applications industrielles - Plaque de base métallique - pour boîtiers IP65 - 205x220 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.