ABB - Plaque de fond perforée 600mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4 - 150278


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126219210
Réf. Sonepar
00026621921
Réf. Fournisseur
150278
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de fond perforée 600mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.