ABB - Plaque de fond perforée 750mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 5 - 150279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 750 mm
largeur - 500 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126219241
Réf. Sonepar
00026621924
Réf. Fournisseur
150279
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
largeur:
500 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de fond perforée 750mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 5
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.