Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Plaque de fond perforée 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150280

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 900 mm

  • largeur - 750 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126219272

Réf. Sonepar

00026621927

Réf. Fournisseur

150280

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

900 mm

largeur:

750 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de fond perforée 900mm x 750mm pour Coffret Gemini Taille 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.