ABB - Plaque de montage Complet. H=2000 L=400 (x1) - PWRP2040

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque de montage Complet. H=2000 L=400 (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 400 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646811004

Réf. Sonepar

00026681100

Réf. Fournisseur

PWRP2040

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

400 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage Complet. H=2000 L=400 (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.