ABB - Plaque de montage H=300 mm GeMini Taille 4/5 - 150303

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque de montage H=300 mm GeMini Taille 4/5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 280 mm

  • largeur - 443 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126219333

Réf. Sonepar

00026621933

Réf. Fournisseur

150303

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

280 mm

largeur:

443 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage H=300 mm Gemini Taille 4/5

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.