ABB - Plaque de montage pleine H=350mm L=600 (x1) - PPMB3560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 790 mm
largeur - 350 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646817365
Réf. Sonepar
00026681736
Réf. Fournisseur
PPMB3560
Marque
ABB
matériau:
acier
hauteur:
790 mm
largeur:
350 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de montage pleine H=350mm L=600 (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


