ABB - Plaque De Recouvrement Noir Mat - 586865

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque De Recouvrement Noir Mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395127230

Réf. Sonepar

00026003345

Réf. Fournisseur

586865

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

sortie de cable

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

élément de commande

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.1 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Plaque De Recouvrement Noir Mat

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.