Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - PLAQUE INOX FERMET.600x300 WXL - T677632

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PLAQUE INOX FERMET.600x300 WXL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 2 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646776327

Réf. Sonepar

00026677632

Réf. Fournisseur

T677632

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

presse-étoupe

largeur:

600 mm

hauteur:

2 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

300 mm

PLAQUE INOX FERMET.600x300 WXL

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.