ABB - Plaque Passe-Cable à Glissière IP40 L=600mm P=500mm (x1) - PFCS6050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 550 mm
hauteur - 190 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646786906
Réf. Sonepar
00026678690
Réf. Fournisseur
PFCS6050
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
550 mm
hauteur:
190 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
15 mm
Plaque Passe-Cable à Glissière IP40 L=600mm P=500mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.