ABB - Plaque Passe Cable Metal Tz106 - TZ106

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 223 mm

  • hauteur - 147 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Armoire System Pro E Energy

Voir tous les produits de cette série

EAN

4011617104582

Réf. Sonepar

00026006112

Réf. Fournisseur

TZ106

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

223 mm

hauteur:

147 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

convient pour filetage nominal métrique/PG:

0...0

épaisseur:

20 mm

Plaque Passe Cable Metal Tz106

Les Atouts de l'article:

Bride de fermeture en tôle d'acier de 2 mm avec joint circonférentiel en mousse, raccordement continu du conducteur de protection par bride de fixation; utilisation comme bride de fermeture ou pour un traitement individuel, par ex. pour manchons de câbles ou joints à vis, convient aux armoires murales et debout TwinLine

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.