ABB - Plaque Passe Cable Plast. Tz107 - TZ107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - droit
largeur - 223 mm
hauteur - 147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Armoire System Pro E Energy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617104605
Réf. Sonepar
00026006113
Réf. Fournisseur
TZ107
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
aveugle
type:
droit
largeur:
223 mm
hauteur:
147 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Bride de fermeture en plastique avec joint intégré, montage sans outils avec engrenage de verrouillage; utilisation comme bride de fermeture ou pour un traitement individuel, par ex. pour manchons de câbles ou joints à vis, convient aux armoires murales et debout TwinLine
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.