ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1231 - PFCF2031

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 20 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646818263

Réf. Sonepar

00026681826

Réf. Fournisseur

PFCF2031

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

140 mm

hauteur:

20 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

240 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1231

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.