ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1251 - PFCF2051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 150 mm
hauteur - 10 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646818270
Réf. Sonepar
00026681827
Réf. Fournisseur
PFCF2051
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
150 mm
hauteur:
10 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
450 mm
Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1251
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.