ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1291 - PFCF2091

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 140 mm

  • hauteur - 840 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646818294

Réf. Sonepar

00026681829

Réf. Fournisseur

PFCF2091

Marque

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

140 mm

hauteur:

840 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1291

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.