ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1471 - PFCF4071

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 640 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646818621

Réf. Sonepar

00026681862

Réf. Fournisseur

PFCF4071

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

340 mm

hauteur:

640 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque Passe-Cable pleine IP65 gaine Interne pour PTBO1471

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.