ABB - Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=600mm P=300mm (x1) - PFCF6030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 540 mm
hauteur - 240 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646786579
Réf. Sonepar
00026678657
Réf. Fournisseur
PFCF6030
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
540 mm
hauteur:
240 mm
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
2 mm
Plaque Passe-Cable pleine IP65 L=600mm P=300mm (x1)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.