ABB - PLAQUE PLEINE 800x800 - PF8080

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PLAQUE PLEINE 800x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646026163

Réf. Sonepar

00026602616

Réf. Fournisseur

PF8080

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE PLEINE 800x800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.