Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Plastron 1R 24 modules H=300mm L=800mm (x1) - PPMU3060

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron 1R 24 modules H=300mm L=800mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 543 mm

  • hauteur - 298 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646796998

Réf. Sonepar

00026679699

Réf. Fournisseur

PPMU3060

Marque

ABB

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

543 mm

hauteur:

298 mm

profondeur:

12 mm

couleur:

autre

Plastron 1R 24 modules H=300mm L=800mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.