ABB - Plastron plein 150mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1 - 150324

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126217773

Réf. Sonepar

00026621777

Réf. Fournisseur

150324

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

250 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

19 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein 150mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.