ABB - Plastron plein 150mm x 500mm pour Coffret Gemini Taille 4/5 - 150326


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126217834
Réf. Sonepar
00026621783
Réf. Fournisseur
150326
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
150 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
19 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.