ABB - Plastron plein 150mm x 700mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150327

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron plein 150mm x 700mm pour Coffret Gemini Taille 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 750 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126217865

Réf. Sonepar

00026621786

Réf. Fournisseur

150327

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

750 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

19 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein 150mm x 700mm pour Coffret Gemini Taille 6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.