ABB - Plastron plein 75mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1 - 150318

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126217650

Réf. Sonepar

00026621765

Réf. Fournisseur

150318

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

75 mm

largeur:

250 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

19 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Plastron plein 75mm x 250mm pour Coffret Gemini Taille 1

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.