ABB - Plastron plein 75mm x 700mm pour Coffret Gemini Taille 6 - 150321


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 75 mm
largeur - 750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126217742
Réf. Sonepar
00026621774
Réf. Fournisseur
150321
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
75 mm
largeur:
750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
19 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.