ABB - Plastron plein 800X370 Coffret SR2 - 673636

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron plein 800X370 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 15 mm

  • largeur - 400 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646736369

Réf. Sonepar

00026600782

Réf. Fournisseur

673636

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

hauteur:

15 mm

largeur:

400 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

790 mm

à charnière:

Oui

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

Plastron plein 800X370 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.