ABB - Plastron Plein AG H150 x L500mm - D762811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617628118
Réf. Sonepar
00026762811
Réf. Fournisseur
D762811
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
26.5 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Plastron Plein AG H150 x L500mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


