ABB - Plastron Plein AH - H75 x L500mm - D770388

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Plastron Plein AH - H75 x L500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 500 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617703884

Réf. Sonepar

00026770388

Réf. Fournisseur

D770388

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

1

hauteur:

75 mm

largeur:

500 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

26.5 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

Plastron Plein AH - H75 x L500mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.