ABB - Platine 1/1 audio aluminium - 41391CF-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 1 
- matériau - aluminium 
- couleur - aluminium 
- largeur - 135 mm 
- hauteur - 139 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891817067
Réf. Sonepar
00026181706
Réf. Fournisseur
41391CF-A
Marque
ABB
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
135 mm
hauteur:
139 mm
profondeur:
20.5 mm
Platine 1/1 audio aluminium
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


