Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Platine 1/3 audio aluminium - 41393CF-A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - variable

  • largeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891815414

Réf. Sonepar

00026181541

Réf. Fournisseur

41393CF-A

Marque

ABB

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

mode de pose:

variable

largeur:

135 mm

hauteur:

277 mm

profondeur:

135 mm

Platine 1/3 audio aluminium

Les Atouts de l'article:

Cadre du système d'exploitation audio, taille 1/3. Il est possible de le combiner avec un autre cadre de taille 1/3 pour étendre l'installation du cadre à plusieurs colonnes afin de prendre en charge plus de modules. Dimensions:277x135x20mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.