ABB - Platine 1/3 audio/vidéo acier inoxydable - 41393CF-S

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Platine 1/3 audio/vidéo acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - autre

  • mode de pose - panneau latéral de porte

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891808737

Réf. Sonepar

00026180873

Réf. Fournisseur

41393CF-S

Marque

ABB

nombre d'unités:

3

matériau:

acier inoxydable

couleur:

autre

mode de pose:

panneau latéral de porte

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

135 mm

hauteur:

277 mm

profondeur:

277 mm

Platine 1/3 audio/vidéo acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.