ABB - Platine 1/5 audio aluminium - 41395CF-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 5
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - variable
largeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891815438
Réf. Sonepar
00026181543
Réf. Fournisseur
41395CF-A
Marque
ABB
nombre d'unités:
5
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
variable
largeur:
135 mm
hauteur:
421 mm
profondeur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre du système d'exploitation audio, taille 1/3. Il est possible de le combiner avec un autre cadre de taille 1/3 pour étendre l'installation du cadre à plusieurs colonnes afin de prendre en charge plus de modules. Dimensions:421x135x20mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



